Sada IMPACT 13dílná, 6hran, 1/2 palce dlouhý

Artiklové číslo: 651205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Počet dílů 13
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651205
EAN / GTIN 4991644506187
Číslo výrobce 14208M

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Komprimovaná sada IMPACT pro nejběžnější operace šroubování. Uložení v robustním kovovém boxu.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Obsah:

Po 1 6-hranném nástrčném klíči: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly