Příčná rukojeť, 1 palec kompletní

Artiklové číslo: 648300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1
  • Norma: DIN 3122-A 25
  • Materiál: Chrome-Alloy-Steel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1 palec
Celková délka 700 mm
Norma DIN 3122-A 25
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Materiál rukojeti Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
S vyhazovačem ne
S funkcí QuickRelease ne
Posuvná kluzná hlava ano
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 648300
EAN / GTIN 2050001016256

Popis

Provedení:

Vnitřní 4-hrany dle DIN3120-D 25 s otvorem.
Posuvnou hlavu můžete přesouvat tak, aby bylo dosaženo nejpříznivějšího ramene páky. Náhradní kluzná hlava bez rukojeti je dostupná pod č. 648200 a náhradní rukojeť pod č. 648700.

Norma:

DIN 3122-A 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané nástrčné hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly