Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 23-dílná 6

Artiklové číslo: 637818 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 529 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 23
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 10-34 mm
Obal ABS plastový box
Délka 407 mm
Šířka 227 mm
Výška 62 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637818 6
EAN / GTIN 4062406230821

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Příčná rukojeť: 1 ks 641320
Prodloužení: 3 ks č. 641020 vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641620
Ráčna: 1 ks č. 640190
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly