Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná 12

Artiklové číslo: 637718 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 16
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 10-34 mm
Obal ABS plastový box
Délka 407 mm
Šířka 227 mm
Výška 62 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637718 12
EAN / GTIN 4062406230814

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prodloužení: Č. 641020 vel. 130; 255
1 ráčna: č. 640190
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly