Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 24-dílná 6

Artiklové číslo: 634316 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-19
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 24
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-10 mm
Obal Box z plastu ABS
Délka 413 mm
Šířka 230 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč; 6-hranný šroubovák
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634316 6
EAN / GTIN 4018754260454
Číslo výrobce 96021236

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637200

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 1 ks č. 637310 vel.16
Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Vratidlo: 1 ks č. 635700
Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636200
Ráčna: 1 ks č. 635000
Uložení v: Box z plastu ABS

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly