Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná 12

Artiklové číslo: 633918 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
357 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-22

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 19
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-22 mm
Obal ABS plastový box
Délka 357 mm
Šířka 174 mm
Výška 47 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 633918 12
EAN / GTIN 4062406230753

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 12hrannými nástrčnými hlavicemi.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720
Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636220
Ráčna: 1 ks č. 635090
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly