Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem

Artiklové číslo: 632295
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8004 A
Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 141 mm
Počet břitů 72
Pracovní úhel 5 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632295
EAN / GTIN 4013288174024
Číslo výrobce 05004004001

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
S vyhazovačem.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.