Systémový box 0

Artiklové číslo: 630315 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 98 mm
Vnější rozměr šířka 71 mm
Vnější rozměr výška 26 mm
Vnitřní rozměr délka 94 mm
Vnitřní rozměr šířka 65 mm
Vnitřní rozměr výška 19 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630315 0
EAN / GTIN 4045197610843

Popis

Použití:

Pro univerzální ukládání různých nástrojů.