Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, palcové 27dílná 27

Artiklové číslo: 630045 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
777 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 27
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 5/32-9/16 palec
Obal Plastový box
Délka 280 mm
Šířka 176 mm
Výška 66 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630045 27
EAN / GTIN 4045197955968

Popis

Provedení:

Unášecí a spojovací díly dle DIN 3122/ 3123. Všechny díly v plastových boxech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 11 ks. podobně č. 631022 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 palce
Nástrčné hlavice 6-hran, dlouhé: 10 ks. podobně č. 631417 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 palce
Vratidlo: 1 ks podobně č. 633029
Nástavec s rukojeťí: 1 ks podobně č. 632840 vel. 150
Prodloužení: 2 ks podobné č. 632420 vel. 50; 100
Kardanův kloub: 1 ks podobně č. 633520
Ráčna: 1 ks podobně č. 632090
Uložení: Plastový box