Multifunkční klíč TwinKey®

Artiklové číslo: 623550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
595 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TwinKey
Celková délka 95 mm
Unášecí profil 4-hranný nástrčný klíč; 3-hranný nástrčný klíč; Klíč s dvojitým ozubením; 4-hranný šroubovák; Půlměsíc; 6-hranný nástrčný klíč; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Číslo výrobce 00 11 01

Popis

Provedení:

2 křížové nástrčné klíče z tlakové zinkové litiny, s otočným bitem (Phillips a plochý). Oba klíče úsporně spojeny pomocí magnetu, v odděleném stavu klíče a otočný bit navzájem propojeny stabilním lankem z ušlechtilé oceli - pojistka proti ztrátě.

Použití:

Multifunkční klíč pro práci se závěry z oblasti technického vybavení budov (topení a sanitární zařízení, klimatizace a větrání, elektrotechnika), zásobování plynem a vodou a zamykacích systémů.

Vhodné pro:

Čtyřhran 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
trojhran 7−8; 9−10; 11−12 mm,
dvojitý zub ⌀ 3−5 mm, půlměsíc 6 mm,
stupňovitý čtyřhran 6; 7; 8; 9 mm, křížová drážka PH2,
drážka 1,0×7 mm.