Otevřený oboustranný očkový klíč 8X10 mm

Artiklové číslo: 619200 8X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 8 mm
Rozměr klíče 2 10 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Délka klíče L 145 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 17,5 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 19,5 mm
Maximální výška očka h1 max 7 mm
Maximální výška očka h2 max 8,5 mm
Poloha kroužku 10 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaná (neodlupující se)
Rozměry velikostí klíčů metrické
Otevřený kroužek ano
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 619200 8X10
EAN / GTIN 4018754021888
Číslo výrobce 41080810

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.
S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku