Speciální prodloužení 3/8 palce

Artiklové číslo: 612950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 150 mm
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch chromovaný
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 612950
EAN / GTIN 4018754012879
Číslo výrobce 12250001

Popis

Provedení:

Zalomený se čtyřhranným pohonem 3/8 palce. Chrome-Alloy-Steel; chromovaná; povrch kruhově broušený.

Vhodné pro:

Klíč na kohoutky č. 612900/612920 (nikoli č. 612920 vel. 12, 14 a 30 − 46).

Poznámka:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 635000636000.