CBN hrncový brusný kotouč D×T×H (mm) B126

Artiklové číslo: 597220 B126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: CBN
  • Tvar: 11V9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo kubický nitrid bóru
Zkratka brusiva CBN
Zrnitost B126
Specifikace B126C75B AMIGO-HSS
Tvar 11V9
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 35 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 2 mm
Výška brusné vrstvy X 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597220 B126
EAN / GTIN 9003176173883
Číslo výrobce 617388

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Pro jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. Specifikace: B126C75B AMIGO-HSS.

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellitu.