VIB-STAR přesný brusný kotouč DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Artiklové číslo: 592060 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Vnější kulatý; rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 1A1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Vnější kulatý; rovinné broušení
Brusivo Diamant
Zkratka brusiva D
Specifikace D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Tvar 1A1
⌀ kotouče D 350 mm
Šířka kotouče T 20 mm
⌀ otvoru H 127 mm
Šířka brusné vrstvy U 20 mm
Výška brusné vrstvy X 3 mm
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 592060 3
EAN / GTIN 9009012027457
Číslo výrobce 34448320

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce vyvinuté rovinné brusné kotouče a kotouče pro vnější broušení na kulato, se superabrazivními brusnými prostředky (CBN resp. diamant) vázanými pojivem z umělé pryskyřice. Velmi pevné základní těleso brusných kotoučů VIB-Star s optimalizovanými vibracemi umožňuje vysoký stupeň tlumení pro klidné, rovnoměrné procesy broušení s vysokou kvalitou povrchu.
  • Extrémní zvýšení výkonu (G faktor) ve srovnání s konvenčními brusnými prostředky.
  • Konstrukce nosiče, která tlumí vibrace, podstatně prodlužuje životnost.
  • Průběžný samoostřicí efekt díky rovnoměrnému příkonu a zamezení cyklických period ostření.

Diamantová vrstva pro vysoce výkonné broušení materiálů bez Fe, tvořících krátké třísky, jako jsou TK, keramické materiály (PKS), TK povlaky.

Použití:

  • Použitelné univerzálně pro všechny materiály od tvrdosti zhruba 58 HRC (hranice hospodárnosti).
  • Pro rovinné a vnější broušení na kulato (podélné broušení, přímé zapichovací broušení).
  • Na všech obvyklých bruskách v oblasti výroby forem, nástrojů a strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Nutné chlazení pomocí emulze, resp. brusného oleje.
  • Superabrazivní CBN/diamantové brusné kotouče se ve srovnání s konvenčními brusnými kotouči používají vždy s max. poloviční šíří kotouče.

Specifikace:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Poznámka:

Tyto brusné kotouče lze před prvním broušením orovnat s přísuvem cca 0,02 mm na ocelovém bloku. Alternativně také pomocí orovnávacího přístroje č. 599600. Ostření brusných kotoučů (otevírání pojiva) pomocí ostřicího kamene č. 599840.