{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Change Plus | |
Zubů na palec | 4-5 | |
Průměr | 65 mm | |
Hodí se pro materiál | Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo | |
Maximální hloubka řezu | 44 mm | |
Doporučené otáčky ocel | 130 min-1 | |
Doporučené otáčky INOX | 65 min-1 | |
Doporučené otáčky hliník | 200 min-1 | |
Druh produktu | Děrovka |
Katalogové číslo | 589790 65 | |
EAN / GTIN | 3165140949958 | |
Číslo výrobce | 2608594226 |