Krunska pila bimetal Power Change Plus 65 mm

Artikl br.: 589790 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Zupci po colu: 4-5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Change Plus
Zupci po colu 4-5
Promjer 65 mm
Prikladnost materijala Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo
maksimalna dubina reza 44 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 130 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 65 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 200 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589790 65
EAN / GTIN 3165140949958
Broj proizvođača 2608594226

Opis

Izvedba:

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. Progresivno ozubljenje za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav Power Change Plus omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine 44 mm.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.
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
    Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu