Děrovací pila bimetal Power Change Plus 44 mm

Artiklové číslo: 589790 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Zubů na palec: 4-5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Change Plus
Zubů na palec 4-5
Průměr 44 mm
Hodí se pro materiál Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo
Maximální hloubka řezu 44 mm
Doporučené otáčky ocel 195 min-1
Doporučené otáčky INOX 95 min-1
Doporučené otáčky hliník 295 min-1
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589790 44
EAN / GTIN 3165140949842
Číslo výrobce 2608594215

Popis

Provedení:

HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.

Použití:

Na stacionárních a ručně vedených strojích. Vhodné pro všechny materiály jako je ocel, hliník, ušlechtilá ocel a dřevo.

Doporučení:

Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a teplotě. Použití řezného oleje např. č. 084205 vel. 0,25 prodlouží životnost a umožní rychlejší pracovní postup.
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
    Průměr (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku