Sada pilových listů pro mečové pily 956DHM-E

Artiklové číslo: 588710 956DHM-E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo s kovem
  • Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky): < 100
  • Druh řezu: Přímý řez rychlý (hrubý); Zanořovací řez

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 4,3 mm
Délka listu 150 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo s kovem
Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky) < 100 mm
Druh řezu Přímý řez rychlý (hrubý); Zanořovací řez
Počet listů 1
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588710 956DHM-E
EAN / GTIN 4059952534756
Číslo výrobce 2608900385

Popis

Provedení:

Pilové listy na dřevo.
Zuby osazené tvrdokovem, nejdelší životnost u dřeva s kovovými vměstky (kalené hřebíky). Snížit počet zdvihů, pracovat bez kývání.

Rozsah dodávky:

1-dílná,
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku