Sada listů pro přímočaré pily T321BF

Artiklové číslo: 588500 T321BF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 110,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 2,5-6
  • Kovový profil (otevřený): < 65
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 2,0 mm
Délka listu 132 mm
Označení T321BF
Použití _T321BF
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 2,5-6 mm
Kovový profil (otevřený) < 65 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588500 T321BF
EAN / GTIN 3165140597012
Číslo výrobce 2608636707

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Speed for Metal – delší životnost a vyšší rychlost řezu v kovu díky zúženému pilovému listu, snížené tloušťce listu a optimalizované geometrii zubů (střídavě tuhý a agresivní zub).

Rozsah dodávky:

5-dílná
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku