Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310) rukojeť napevno

Artiklové číslo: 581220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 290 mm
Délka listu 150 mm
Přestavitelná poloha rukojeti ne
Montovaný pilový list Univerzální pilový list
Druh produktu Oblouková pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Číslo výrobce 305250

Popis

Provedení:

Malé a pohodlné, dobrý řezný výkon.
Se stabilně upevněnou, červeně nalakovanou dřevěnou rukojetí. Oblouk z ocelové kulatiny, pokovený bronzem.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Rozsah dodávky:

Včetně univerzálního pilového listu na kov, hliník, dřevo a plast. Délka listu 150 mm.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310) rukojeť napevno

Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310) rukojeť napevno

na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
167,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka listu 150 150
Celková délka 290 260
Přestavitelná poloha rukojeti ne ne
Montovaný pilový list Univerzální pilový list Univerzální pilový list
Vhodnost pro materiál pilového listu Kov ;Hliník ;Dřevo ;plast
Druh produktu Oblouková pila Oblouková pila

Vhodné produkty

Náhradní díly