Malá pila pro listy do ruční pily s bimetalovým listem 24 zubů 300

Artiklové číslo: 580910 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 300 mm
Druh produktu Rámová pila na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 580910 300
EAN / GTIN 4010124251000
Číslo výrobce G25100-26121

Popis

Provedení:

Držák pilového kotouče flexi PUK® z robustního vstřikovaného plastu. Použití s vodicím prvkem nebo bez něj. Pilový kotouče je možné upínat ve dvou polohách úchytu. Celková délka 313 mm.

Použití:

K pohodlnému i lícovanému řezání pilovými listy na kov č. 582500582970, na úzkých, nepřístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně bimetalového listu pro ruční pilu PUK®.