Jemný kartáč nylon hladký 0,30 mm W

Artiklové číslo: 576605 W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 427 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení perlon, hladký
Celková délka L 225 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Pracovní délka L3 110 mm
Délka osazení H1 20 mm
Šířka osazení L1 20 mm
Počet řad osazení 4
Materiál základního tělesa Bukové dřevo
Druh produktu Jemný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 576605 W
EAN / GTIN 4017359074626
Číslo výrobce 12645142

Popis

Provedení:

Celková délka cca 225mm, 4řadý, osazená plocha 110×20mm, výška osazení20 mm.
Bukový korpus

Použití:

Velká hustota osazení pro jemné vylepšení povrchů.
K čištění a nanášení rozpouštědel a čisticích prostředků.