Kartáč na pilníky 115X40 mm

Artiklové číslo: 576000 115X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
907 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocel
Celková délka L 260 mm
Šířka osazení L1 40 mm
Pracovní délka L3 115 mm
Délka osazení H1 8 mm
Druh produktu Kartáč na pilníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359074824
Číslo výrobce 03720042

Popis

Provedení:

Osazení (mykací pás) z ocelového drátu.

Použití:

Na čištění rýhovaných povrchů, jako jsou pilníky apod.