Talířový kartáč se stopkou, karbid křemíku (SiC) 120

Artiklové číslo: 575002 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 120
⌀ kartáče D1 20 mm
⌀ talíře D2 24 mm
Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
⌀ stopky Ds 6 mm
Stupeň jemnosti střední
Tloušťka štětin 0,6 mm
⌀ pracovní plochy 20 mm
Délka osazení H1 25 mm
Doporučené otáčky 1 500 min-1 - 2 500 min-1
Maximální počet otáček 4 500 min-1
Posuv 800 mm/min - 3 000 mm/min
Přísuv 0,3 (jemný) – 2,0 (hrubý) mm
Druh produktu Talířový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575002 120
EAN / GTIN 4045197977663

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem zrna karbidu křemíku pro univerzální použití.
Stopka 6 mm, pevně zalitá.

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno..
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.