Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 120 50X10 mm

Artiklové číslo: 574440 50X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
622 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 120
⌀ kartáče D1 50 mm
Délka osazení H1 12 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Doporučené otáčky 6 000 min-1
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574440 50X10
EAN / GTIN 4017359139424
Číslo výrobce 415842

Popis

Provedení:

Drát z brusného nylonu s karbidem křemíku, zalisovaný do ocelového pouzdra; stopka ⌀ 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
Suchý a mokrý brus hliníku, oceli, INOX a umělé hmoty. Maximální teplota při použití 80°C.