Bristle-Brush typ C ⌀ 150 mm 120

Artiklové číslo: 573555 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 120
⌀ kartáče D1 150 mm
Tloušťka kartáče 12 mm
Označení výrobce BB-ZB
Barva bílá
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573555 120
EAN / GTIN 048011332123
Číslo výrobce 33212N

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Se zahnutými štětinami (typ C) pro obrábění profilovaných povrchů.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
⌀ otvoru 25,4 mm s přiloženými redukčními kroužky ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Rozšíření pomocí adaptéru č. 573580 na libovolnou šířku. Použití u dvojitých brusek nebo přímých brusek, popř. pružných hřídelí s upínacím trnem č. 556380 vel. 1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly