Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný) 115 mm

Artiklové číslo: 566977 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    810,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    675,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Neželezné a barevné kovy
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 115 mm
Stupeň tvrdosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý
⌀ otvoru 22,23 mm
Výška lamel 20 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Lešticí vějířový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566977 115
EAN / GTIN 4045197722409

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Plstěné lamely, umístěné svisle na sklolaminátovém talíři (výška 20 mm) umožňují nejvyšší pružnost a chlazení při procesu leštění.

Použití:

Pro leštění ušlechtilé oceli a NŽ kovů v kombinaci s lešticí pastou č.555740.Použití se sníženou pracovní rychlostí (cca 1500 min-1).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly