Opěrný talíř fíbrových kotoučů pružný/hladký 180 mm

Artiklové číslo: 566692 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 180 mm
Včetně upínací matice ano
Vhodný pro ⌀ kotoučů 180 mm
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566692 180
EAN / GTIN 4046719523825
Číslo výrobce 7000061713

Popis

Provedení:

Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.
Elastický speciální plastový talíř pro flexibilní broušení kontur. Ideální pro zrno 60 a jemnější.
Navíc včetně upínacích matic 5/8 palce.