Opěrný talíř fíbrových kotoučů TUBRO PAD 3 tvrdý/žebrovaný 115 mm

Artiklové číslo: 566688 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti tvrdý
Vnější ⌀ 115 mm
Závit M14
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Číslo výrobce 776385

Popis

Provedení:

Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.
Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fíbrových kotoučů. Dosedací plocha jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna při broušení hran a ploch. Speciální plast s velmi vysokou teplotní odolností. Ideální pro hrubé broušení a hrubování v zrnitosti 36 až 60.