Fíbrový kotouč Actirox AF 799 (CER) 36

Artiklové číslo: 566449 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    177,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    147,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
900 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Neželezné a barevné kovy; ocel; Litina.
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Actirox
Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 36
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 180 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál Neželezné a barevné kovy; ocel; Litina.
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566449 36
EAN / GTIN 4018875878644
Číslo výrobce 787864

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Špičkový typ VSM Actrirox AF 799 fíbrového kotouče s nejvyšším a nejagresivnějším brusným výkonem. Chladný brus a vynikající životnost.
Druh zrna: 100% geometricky tvarované keramické zrno VSM.

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství