Vějířovitý brusný kotouč rouno 100

Artiklové číslo: 566340 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    253,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    211,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
622 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Barva hnědá
Optimalizováno pro materiál INOX
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566340 100
EAN / GTIN 4045197488886

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí kotouče s vějířovitým brusným rounem na talíři ze skelné tkaniny.

Použití:

  • Pro konečné obrábění povrchů.
  • Pro odstraňování rozteklé barvy, čištění a lehké začišťování svarů.
  • Pro jemné broušení velkých ploch a pro dokončovací obrábění.

Doporučený počet otáček 4600 – 5300 min-1.