Vějířovitý brusný kotouč 969F Cubitron™ II, talíř ze skelné tkaniny kónický 40

Artiklové číslo: 565505 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    236,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    197,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cubitron™ II
Zkratka brusiva Keramika
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmé
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565505 40
EAN / GTIN 4054596196292
Číslo výrobce 7100105850

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Ideální pro broušení ploch.
Povlak s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II pro maximální obrušovací výkon a dlouhou životnost.

Použití:

Ideální pro rychlé a chladné broušení nesnadno obrobitelných ocelí s výkonnými úhlovými bruskami.