{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | systém X-LOCK | |
Brusivo | Normální korund | |
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560011 115X7 | |
EAN / GTIN | 4062406151485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč X-LOCK univerzální 115X7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 834 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 | 20-30 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;Ocel | INOX ;Ocel |
⌀ kotouče | 115 | 115 |
Šířka kotouče | 7 | 7 |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc |