Vějířovitý brusný hrnec (A) 60X40 mm

Artiklové číslo: 555010 60X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    230,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    192,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
⌀ hlavy 60 mm
Šířka hlavy 40 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 8 000 min-1
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555010 60X40
EAN / GTIN 4045197241283

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Hrncovité uspořádání lamel kolem osy nástroje s odsazeným jádrem. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.
Vhodné zejména pro čelní a obvodový brus.