Brusný kotouč (CER) 36

Artiklové číslo: 554012 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    40,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    33,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 027 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 36
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
⌀ kotouče 50,8 mm
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554012 36
EAN / GTIN 4045197525970

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).

Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.
K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly