Technická fréza Z3 – střední, s odlamovačem třísek C0820

Artiklové číslo: 540800 C0820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z3
Zkratka ozubení Z3
Druh ozubení s odlamovačem třísek
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál HSS
Tvar C0820
Popis tvaru válcový kulatý (WRC)
⌀ hlavy 8 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 540800 C0820
EAN / GTIN 4045197156075

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Frézovací stopky z HSS (vysokovýkonná rychlořezná ocel) pro použití s výskytem kritického chvění.
Tvar válcový kulatý (WRC).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku