Přesná váha, typ FCB 30000 g

Artiklové číslo: 479512 30000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 116,00 CZK / ks
  • 1 997,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 0 g - 30 000 g
Odečet 0,2 g
Reprodukovatelnost 0,2 g
Linearita ±0,6 g
Označení výrobce FCB
Doba ustálení 3 s
Kusová hmotnost minimální 2 g
Rozměr vážicí desky 253×227 mm
Šířka 270 mm
Hloubka 323 mm
Výška 110 mm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Hmotnost netto 2,6 kg
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479512 30000
EAN / GTIN 4045761202665
Číslo výrobce FCB 30K1

Popis

Provedení:

  • Možný provoz ze sítě i přes baterie. Auto-Off po 3 minutách.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Počty kusů: Referenční počty kusů volitelně 5, 10, 25, 50 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Receptura: Dělená nádrž pro hmotnost nádoby pro tárování a složky receptury (netto celkově).

KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.
Druhý displej na zadní straně váhy.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Baterie č. 081561 vel. 6LR61; interní akumulátor na poptávku. Datový kabel, tiskárna na poptávku.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.