Zkoušečka zásuvek SDT1

Artiklové číslo: 473275 SDT1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SDT 1
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 78 mm
Šířka 72 mm
Hloubka 80 mm
Hmotnost 70 g
Provedení zástrčky Zásuvka SCHUKO®
Typ zástrčky F
Druh produktu Zkoušečka průchodu a vodičů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473275 SDT1
EAN / GTIN 4014651200531

Popis

Provedení:

Rychlá a snadná kontrola zásuvek s ochranným kontaktem pro správné připojení. Chyby v zapojení, jako jsou chybějící vodiče PE, N a L a také záměna vodičů L a PE, jsou jasně indikovány pomocí 3 LED diod. Snadno srozumitelná tabulka stavů informuje o správném připojení (OK, zelená) a druhu přítomné poruchy (červená) zásuvky s ochranným kontaktem.
  • Aktivní test PE pomocí dotykové elektrody a LC displej upozorňují na přítomnost nebezpečného dotykového napětí (>50 V) na vodiči ochranného uzemnění (PE).
  • Testovací tlačítko pro vybavení proudového chrániče FI/RCD 30 mA.
  • Jednoznačná indikace pomocí LED diod a LC displeje.

Použití:

Zkouška zásuvky, zkouška proudového chrániče FI/RCD 30 mA.