Indikátor směru točivého pole TRITEST pro TRITESTPRO

Artiklové číslo: 473270 TRITESTPRO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4 537,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zobrazení fázového napětí L1, L2, L3 (LED)
Zobrazení směru točivého pole pravé / levé (LED)
Označení výrobce TRITESTPRO
Rozsah napětí AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
Kategorie přepětí CAT III 300 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Druh produktu Indikátor směru točivého pole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473270 TRITESTPRO
EAN / GTIN 4014651200524
Číslo výrobce 020052

Popis

Provedení:

Indikátor směru točivého pole s vysoce výkonnou LED kapesní svítilnou.

Použití:

Ke kontrole směru točivého pole v sítích třífázového proudu.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 kusů zkušebních hrotů a snímací svorky.

Zvláštní příslušenství:

Baterie 081561 vel. LR6.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly