• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vodováha z lehkého kovu R profil 1000 mm

Artiklové číslo: 467405 1000
Sleva
2546,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba při měření v obrácené poloze 0,5 mm/m
Délka 1 000 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467405 1000
EAN / GTIN 4005069183738

Popis

Provedení:

Tuhý hliníkový R profil pro náročné použití.
  • Vysoká bezpečnost proti překlopení během měření díky zvlášť široké měřicí ploše (4 cm).
  • Značení / řezání po celé délce profilu bez odsazování díky třem bezpečným vodicím rýsovacím hranám. Průběžný můstek přes horizontální libelu.
  • Rukojeť s vroubky na prsty po celé délce.
  • Snímatelné koncové krytky, tlumící náraz s patentovanými protiskluzovými zarážkami. Se dvěma povrstvenými měřicími plochami, dvěma vertikálními libelami a jednou horizontální libelou.