Bílé ocelové pásmo v rámu 50 m

Artiklové číslo: 464500 50
(CZK 48,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 654,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 50 m
Šířka pásma 13 mm
Typ měřicího okraje A
Celková délka 340 mm
Šířka rámu 150 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 464500 50
EAN / GTIN 4007368004011

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Pásmo: Patentovaný začátek pásma, kování Flextop. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.
Bílé ocelové měřicí pásmo. Kalené pásmo, fosfátová vrstva k ochraně proti korozi, odolnost proti opotřebení díky povrchové úpravě z umělé pryskyřice. Velmi dobrá čitelnost. Dělení v mm po celé délce.
Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50 v rámu ve tvaru V.

Poznámka:

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.