{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 874 | |
Přesnost | 2 | |
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch | 0,058 mm | |
Tvar | A | |
Popis tvaru | Pravoúhlý průřez | |
Materiál | Speciální ocel | |
Délka | 2 000 mm | |
Šířka průřezu ±0,2 mm | 59,3 mm | |
Výška průřezu ±0,2 mm | 11,5 mm | |
Druh produktu | Ploché pravítko |
Katalogové číslo | 460500 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206763 |