Ploché pravítko 1000 mm

Artiklové číslo: 460500 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 141,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Přesnost 2
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch 0,033 mm
Tvar A
Popis tvaru Pravoúhlý průřez
Materiál Speciální ocel
Délka 1 000 mm
Šířka průřezu ±0,2 mm 39,3 mm
Výška průřezu ±0,2 mm 7,5 mm
Druh produktu Ploché pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 460500 1000
EAN / GTIN 4045197206749

Popis

Provedení:

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.
Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Poznámka:

Nerez provedení na poptávku.