3D kloubové rameno 290

Artiklové číslo: 442114 290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
872 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kloubového ramena L1 149 mm
Délka kloubového ramena L2 129 mm
⌀ vnějšího závitu dole M8
⌀ vnitřního závitu nahoře M6
Druh produktu Merici stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442114 290
EAN / GTIN 4045197551238

Popis

Provedení:

Mechanická 3D kloubová ramena s centrálním upnutím. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly