Podstavec pro stativ 1

Artiklové číslo: 442120 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení spínací magnet
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu středové
Přídržná síla 1 000 N
Délka 75 mm
Šířka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetická noha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442120 1
EAN / GTIN 7290005393044

Popis

Provedení:

Trvale magnetické stojánky s prismem a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách.
Silné rázové magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Podstavec pro stativ  1

Podstavec pro stativ 1

na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 450,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
1 246,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Připojovací závit M8 M8
Provedení spínací magnet spínací magnet
Vyrovnání připojovacího závitu středové postranní
Přídržná síla 1 000 1 000
Výška 55 55
Délka 75 80
Druh produktu Magnetická noha Magnetická noha

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku