Podstavec pro stativ 0

Artiklové číslo: 442140 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 317 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení spínací magnet
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu středové
Přídržná síla 800 N
Délka 60 mm
Šířka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetická noha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442140 0
EAN / GTIN 4045197367365

Popis

Provedení:

Trvale magnetické stojánky s prismem a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách.
Silné rázové magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly