TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm 2 mm

Artiklové číslo: 436210 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M1,4
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Délka čidla L 12,5 mm
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436210 2
EAN / GTIN 2050001037961

Popis

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry Girod, připojovací závit M1,4.

Vhodné pro: