Digitální třmenový mikrometr 50-75 mm

Artiklové číslo: 421492 50-75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 792,00 CZK / ks
  • 1 456,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 863
  • Obal: stabilní box

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 50 mm - 75 mm
Rozlišení 0,001 mm
Mezní chyba 5 µm
⌀ vřetene 6,5 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
Ochranná třída IP IP 54
Měřicí technika digitální
Obal stabilní box
Zdroj energie provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421492 50-75
EAN / GTIN 4062406063207

Popis

Provedení:

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.
Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch.
1 nastavovací měrka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly