Popis:
Vhodné pro lehké kartáčovací práce, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 18000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 9000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 13500 RPM
- Záznamový systém: Stopka
- Ø hrnec: 22 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
- Ø vnější metrika: 20 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 25 mm
- Délka, celkem: 70 mm
Výhoda:
- Optimální přístup k těžko dosažitelná místa, jako jsou otvory a dutiny, rozmetání ořezu během otáčení.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Duroplasty
- Elastomery
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.