Kámen do T-drážek 18 mm

Artiklové číslo: 370520 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Ocel k zušlechtění

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šířka a 17,7 mm
Šířka e 28 mm
Výška k 10 mm
Délka 28 mm
Rozměr závitu M8
Výška kamene 20 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm
Se závitem ano
Materiál Ocel k zušlechtění
Třída pevnosti 10
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370520 18
EAN / GTIN 4020772153472
Číslo výrobce 153478

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušlechtěná ocel, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.